Philips - PBZ95508000 LL552X 160S/840 NE SIA NB WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005690471
Artikelnummer
PBZ95508000
Herstellernummer
95508000
Hersteller
PBZ
trunking light unit, 2215 mm, Stahl, Wei?, Sensorfahiger Interact System Ready Treiber, 16000 lm, 96 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseI, 7-poliger Anschlussblock