Startseite

Philips - PBZ93777700 DN560G PG. - 93777700

KopierenKopieren
Philips - PBZ93777700 DN560G PG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - sonstige

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

  • Werkstoff - Glas

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291937777

Artikelnummer

PBZ93777700

Herstellernummer

93777700

Hersteller

PBZ

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

sonstige

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Glas

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Durchmesser:

168 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

1.6 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Allgemein sind die Kunden bestrebt, ihre Ressourcen zu optimieren, also nicht nur die Betriebskosten (Energie, usw.), sondern auch ihren Personaleinsatz. Energieeinsparungen haben daher zwar eine hohe Priorität, dürfen aber weder das Wohlbefinden der Mitarbeiter beeinträchtigen, die eine angenehme Umgebung brauchen, um produktiver arbeiten zu können, noch das Wohlbefinden der Kunden, die ihr Einkaufserlebnis genießen möchten. LuxSpace vereint in perfekter Weise Effizienz, Komfort und Design bei optimalerLichtleistung (Farbwiedergabe und Farbgleichmäßigkeit). Für diese Leuchte sind zahlreiche Optionen erhältlich, um die gewünschte Atmosphäre für die jeweilige Anwendung schaffen zu können.