Startseite

Philips - PBZ93160330 HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz - 93160330

KopierenKopieren
Philips - PBZ93160330 HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500931603

Artikelnummer

PBZ93160330

Herstellernummer

93160330

Hersteller

PBZ

Das HF-Basic ist ein einfaches elektronisches Kaltstart-Vorschaltgerät. Dieses Vorschaltgerät für MASTER TL-D eignet sich als Einstiegsmodel bei der Umrüstung von konventionellen auf elektronische Vorschaltgeräte. Es kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird. Ausführung:elektronisch, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart T26, Für Lampenart TC-L, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):58...58 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):58...58 W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):0...0 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:2...2, Geeignet für Lampenleistung:58...58 W, Nennspannung:220...240 V, Gehäuse:Metallgehäuse, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:ohne, Länge:280 mm, Breite:30 mm, Höhe:28 mm