Philips - PBZ93066830 SND 57 220-240V 50/60Hz - 93066830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - ja
Geeignet für Lampenleistung - 50...70 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein
Geeignet für Leuchtstofflampe - nein
Schaltung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8711500930668
Artikelnummer
PBZ93066830
Herstellernummer
93066830
Hersteller
PBZ
Elektronisch:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
50...70 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
nein
Schaltung:
sonstige
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein


