Philips - PBZ91553530 SI 51 220-240V 50/60Hz - 91553530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe - nein
Packung
1 ST
EAN
8711500915535
Artikelnummer
PBZ91553530
Herstellernummer
91553530
Hersteller
PBZ
Elektronisch:
ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
250...400 W
Schaltung:
parallel


