Philips - PBZ91399930 HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V - 91399930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8711500913999
Artikelnummer
PBZ91399930
Herstellernummer
91399930
Hersteller
PBZ
Der HF-Performer II ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER PL-T/C/R/T5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlichist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird. Ausführung:elektronisch, Multiwatt-Ausführung, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart T16-R, Für Lampenart TC-DEL, Für Lampenart TC-L, Für Lampenart TC-TEL, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):22...42 W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):0...0 W,Geeignet für Leuchtmittelanzahl:2...2, Geeignet für Lampenleistung:22...42 W, Nennspannung:220...240 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:ohne, Länge:103 mm, Breite:67 mm, Höhe:30 mm


