Philips - PBZ91397530 HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V - 91397530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8711500913975
Artikelnummer
PBZ91397530
Herstellernummer
91397530
Hersteller
PBZ
Der HF-Performer II ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER PL-T/C/R/T5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlichist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird. Ausführung:elektronisch, Multiwatt-Ausführung, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart T16-R, Für Lampenart TC-DEL, Für Lampenart TC-L, Für Lampenart TC-TEL, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):22...42 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):0...0 W,Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:22...42 W, Nennspannung:220...240 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:ohne, Länge:103 mm, Breite:67 mm, Höhe:30 mm


