Startseite

Philips - PBZ90560100 HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz - 90560100

KopierenKopieren
Philips - PBZ90560100 HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 49...49 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2...2

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500999368

Artikelnummer

PBZ90560100

Herstellernummer

90560100

Hersteller

PBZ

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

49...49 W

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2...2

Dimmung 1-10 V:

nein

Länge:

280 mm

Dimmung DSI:

nein

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart HI:

nein

Breite:

30 mm

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Für Lampenart TC-L:

nein

Höhe:

21.5 mm

Für Lampenart TC-D:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

0...0 W

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

49...49 W

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-F:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):

0...0 W

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Dimmung RF:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Für Lampenart T-R:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):

0...0 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden Ausführung:elektronisch, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart T16, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):49...49 W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):0...0 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:2...2, Geeignet für Lampenleistung:49...49 W, Nennspannung:220...240 V, Gehäuse:Metallgehäuse, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:ohne, Länge:280 mm, Breite:30 mm, Höhe:21,5 mm