Philips - PBZ89569800 SKD 578-S 220-240V 50/60Hz - 89569800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - ja
Geeignet für Lampenleistung - 35...600 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein
Geeignet für Leuchtstofflampe - nein
Schaltung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8711500881779
Artikelnummer
PBZ89569800
Herstellernummer
89569800
Hersteller
PBZ
Elektronisch:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
35...600 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
nein
Schaltung:
sonstige
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
ja
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein


