Startseite

Philips - PBZ89567400 SKD 578 220-240V 50/60Hz - 89567400

KopierenKopieren
Philips - PBZ89567400 SKD 578 220-240V 50/60Hz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektronisch - ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 35...600 W

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein

  • Geeignet für Leuchtstofflampe - nein

  • Schaltung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900771312

Artikelnummer

PBZ89567400

Herstellernummer

89567400

Hersteller

PBZ

Elektronisch:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

35...600 W

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

nein

Geeignet für Leuchtstofflampe:

nein

Schaltung:

sonstige

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

ja

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

ja

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

nein

Philips HID-Zündgeräte (semi-parallel) eignen sich zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät. Es deckt eine große Bandbreite an Lampen und Vorschaltgeräten ab und kann dank seiner kompakten Konstruktion auch in kleinen Leuchten eingesetzt werden.