Philips - PBZ88776799 Edelstahl-Verschlusse fur TCW060 TL-D - 88776799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 150 mm
Breite - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8717943887767
Artikelnummer
PBZ88776799
Herstellernummer
88776799
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
35 mm
Transparent:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:sonstige, Werkstoff:Edelstahl, Länge:150 mm, Breite:150 mm, Höhe:35 mm


