Startseite

Philips - PBZ88704400 BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3 - 88704400

KopierenKopieren
Philips - PBZ88704400 BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - konventionell

  • Multiwatt-Ausführung - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500881571

Artikelnummer

PBZ88704400

Herstellernummer

88704400

Hersteller

PBZ

Ausführung:

konventionell

Multiwatt-Ausführung:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart HI:

ja

Für Lampenart HM:

nein

Für Lampenart HS:

ja

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Für Lampenart T-R:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-D:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Für Lampenart TC-F:

nein

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

400...400 W

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

0...0 W

Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):

0...0 W

Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):

0...0 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Geeignet für Lampenleistung:

400...400 W

Nennspannung:

230...240 V

Gehäuse:

imprägniert

Mit Zugentlastung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Länge:

166 mm

Breite:

97 mm

Höhe:

83 mm

Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich. Ausführung:konventionell, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart HI, Für Lampenart HS, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):400...400 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):0...0 W, Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):0...0 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:400...400 W, Nennspannung:230...240 V, Gehäuse:imprägniert, Schutzart (IP):sonstige, Schutzklasse:ohne,Länge:166 mm, Breite:97 mm, Höhe:83 mm