Startseite

Philips - PBZ87480699 RC530Z EP WH. - 87480699

KopierenKopieren
Philips - PBZ87480699 RC530Z EP WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 42 mm

  • Breite - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696874806

Artikelnummer

PBZ87480699

Herstellernummer

87480699

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

42 mm

Breite:

75 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

80 mm

Transparent:

nein

Architekten brauchen eine Beleuchtungslösung passend zur Innenarchitektur des Gebäudes, an dem sie arbeiten. Sie wünschen eine Beleuchtungs-Produktlinie mit elegantem Design und hoher Lichtstärke. Planer benötigen Leuchten, mit denen sich Energie sparen lässt, mit denen aber gleichzeitig die richtige Lichtstärke passend zu Beleuchtungs-Normen für Büros erreicht wird. TrueLine Einbauleuchten können beiden Ansprüchen gerecht werden. TrueLine ist auch als abgehängte Ausführung erhältlich.