Startseite

Philips - PBZ83641900 DN610B 20S/UE940 PSU-E FLR WH. - 83641900

KopierenKopieren
Philips - PBZ83641900 DN610B 20S/UE940 PSU-E FLR WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005403248

Artikelnummer

PBZ83641900

Herstellernummer

83641900

Hersteller

PBZ

LuxSpace wurde entwickelt, um die Bedurfnisse des Endverbrauchers optimal zu erfullen, indem es die perfekte Kombination aus hochster Effizienz mit 185 lm/W, hohem visuellen Komfort und stilvollem Design bietet. All dies ohne Kompromisse bei der Beleuchtungsleistung wie Farbwiedergabe, Lichtverteilung und lange Lebensdauer, die gro?en Einfluss auf die visuellen und nicht-visuellen Effekte des Lichts im menschlichen Korper haben. LuxSpace Downlights bieten eine gro?e Auswahl an Optionen, um unabhangig vonder Anwendung das gewunschte Ambiente zu schaffen und den Komfort und das Wohlbefinden der Benutzer zu unterstutzen. Fur Buroanwendungen bietet LuxSpace Produkte mit speziell abstimmbarem White und Lichtregelsysteme fur Human Centric Lighting.