Startseite

Philips - PBZ83593100 DN610B 20S/UE830 PSU-E WR WH. - 83593100

KopierenKopieren
Philips - PBZ83593100 DN610B 20S/UE830 PSU-E WR WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005402692

Artikelnummer

PBZ83593100

Herstellernummer

83593100

Hersteller

PBZ

LuxSpace wurde entwickelt, um die Bedurfnisse des Endverbrauchers optimal zu erfullen, indem es die perfekte Kombination aus hochster Effizienz mit 185 lm/W, hohem visuellen Komfort und stilvollem Design bietet. All dies ohne Kompromisse bei der Beleuchtungsleistung wie Farbwiedergabe, Lichtverteilung und lange Lebensdauer, die gro?en Einfluss auf die visuellen und nicht-visuellen Effekte des Lichts im menschlichen Korper haben. LuxSpace Downlights bieten eine gro?e Auswahl an Optionen, um unabhangig vonder Anwendung das gewunschte Ambiente zu schaffen und den Komfort und das Wohlbefinden der Benutzer zu unterstutzen. Fur Buroanwendungen bietet LuxSpace Produkte mit speziell abstimmbarem White und Lichtregelsysteme fur Human Centric Lighting.