Startseite

Philips - PBZ83587000 DN610B 20S/UE840 PSU-E BKR BK. - 83587000

KopierenKopieren
Philips - PBZ83587000 DN610B 20S/UE840 PSU-E BKR BK.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005402531

Artikelnummer

PBZ83587000

Herstellernummer

83587000

Hersteller

PBZ

LuxSpace wurde entwickelt, um die Bedurfnisse des Endverbrauchers optimal zu erfullen, indem es die perfekte Kombination aus hochster Effizienz mit 185 lm/W, hohem visuellen Komfort und stilvollem Design bietet. All dies ohne Kompromisse bei der Beleuchtungsleistung wie Farbwiedergabe, Lichtverteilung und lange Lebensdauer, die gro?en Einfluss auf die visuellen und nicht-visuellen Effekte des Lichts im menschlichen Korper haben. LuxSpace Downlights bieten eine gro?e Auswahl an Optionen, um unabhangig vonder Anwendung das gewunschte Ambiente zu schaffen und den Komfort und das Wohlbefinden der Benutzer zu unterstutzen. Fur Buroanwendungen bietet LuxSpace Produkte mit speziell abstimmbarem White und Lichtregelsysteme fur Human Centric Lighting.