Philips - PBZ83521400 ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005403361
Artikelnummer
PBZ83521400
Herstellernummer
83521400
Hersteller
PBZ
GreenSpace Evo Mini Semi Recessed ist ein nachhaltiger Lichtprojektor fur die Einbaumontage mit einem schlanken, dezenten Design. Dies macht den Projektor zu einer idealen Wahl fur Anwendungen im Gastgewerbe und im Modeeinzelhandel. Das 3D-gedruckte Gehause besteht zu mindestens 65% aus recycelten oder biokreislauffahigen Materialien, wahrend der Kuhlkorper zu 85% aus recyceltem Aluminium gefertigt ist. Aufgrund ihres kreisformigen Designs ist die Leuchte aufrustbar, upgradefahig, vollstandig wartbar undrecycelbar. In Kombination mit der hohen Energieeffizienz macht dies den GreenSpace Evo Mini Semi Recessed zu einem nachhaltigen Strahler. Die neuen PerfectAccent Tiefenreflektoren sorgen fur einen Lichteffekt mit erhohtem Funkeln und verbessertem Komfort fur die Augen der Kunden. Die Ausschnittma?e, Farben und Texturen konnen uber Philips MyCreation individuell angepasst werden.