Philips - PBZ81179500 CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D - 81179500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 210...210 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718696811795
Artikelnummer
PBZ81179500
Herstellernummer
81179500
Hersteller
PBZ
Sockel:
E27
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
210...210 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
70 lm/W
Länge:
102 mm
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
63 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
210 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
400 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
23...23 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


