Philips - PBZ80170300 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8 - 80170300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
364 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718696801703
Artikelnummer
PBZ80170300
Herstellernummer
80170300
Hersteller
PBZ
Sockel:
G13
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
111 lm/W
Länge:
1213 mm
Ausstrahlungswinkel:
240...240 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
28 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2000 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
100...100 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.2 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


