Philips - PBZ79620100 BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004809270
Artikelnummer
PBZ79620100
Herstellernummer
79620100
Hersteller
PBZ
Aluminium, Aluminium, Netzteil, 49810 lm, 341 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK08 | 5 J vandalismusgeschutzt, SchutzklasseI, 6/8 kV, 3-poliger Anschlussblock