Philips - PBZ79619500 BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
- 1 ST 
EAN
2000004809171
Artikelnummer
PBZ79619500
Herstellernummer
79619500
Hersteller
PBZ
Aluminium, Aluminium, Netzteil, 45630 lm, 341 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK08 | 5 J vandalismusgeschutzt, SchutzklasseI, 6/8 kV, 3-poliger Anschlussblock