Philips - PBZ78919700 LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003212040
Artikelnummer
PBZ78919700
Herstellernummer
78919700
Hersteller
PBZ
Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden. Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Stahl, Gehäusefarbe:weiß, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:224...224 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Austauschbares Betriebsgerät, Dimmung DALI, Dimmung programmierbar, Dimmung Touch and Dim, Lichtverteiler:Refraktorlinse, Reflektor:ohne, Lichtverteilung:symmetrisch, Lichtaustritt:direkt, Ausstrahlungswinkel:breitstrahlend 41-80°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:D, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:90000 h, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:90 %, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:80 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):0,05 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):0,1 %, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:I, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:ohne, Geeignet für Lampenleistung:50...50 W, Max. Systemleistung:50 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:8000 lm, Leuchtenlichtausbeute:160 lm/W, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:4000...4000 K, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Leistungsfaktor:0,97, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:nein, Breite:62 mm, Höhe/Tiefe:14 mm, Länge:1138 mm, Art der Verdrahtung:Abschluss, Polzahl:5, Leiterquerschnitt:0,5 mm², Anschlussart:sonstige


