Startseite

Philips - PBZ78918000 LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE.

KopierenKopieren
Philips - PBZ78918000 LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003212019

Artikelnummer

PBZ78918000

Herstellernummer

78918000

Hersteller

PBZ

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden. Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Stahl, Gehäusefarbe:weiß, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:435...435 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Austauschbares Betriebsgerät, Dimmung DALI, Dimmung programmierbar, Dimmung Touch and Dim, Lichtverteiler:Refraktorlinse, Reflektor:ohne, Lichtverteilung:symmetrisch, Lichtaustritt:direkt, Ausstrahlungswinkel:breitstrahlend 41-80°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:D, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:90000 h, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:90 %, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:80 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):0,05 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):0,1 %, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:I, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:ohne, Geeignet für Lampenleistung:97...97 W, Max. Systemleistung:97 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:16000 lm, Leuchtenlichtausbeute:165 lm/W, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:4000...4000 K, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Leistungsfaktor:0,99, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:nein, Breite:62 mm, Höhe/Tiefe:14 mm, Länge:2276 mm, Art der Verdrahtung:Abschluss, Polzahl:5, Leiterquerschnitt:0,5 mm², Anschlussart:sonstige