Philips - PBZ76839099 BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 - 76839099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002542469
Artikelnummer
PBZ76839099
Herstellernummer
76839099
Hersteller
PBZ
Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden. Ausführung:sonstige, Variabler Geräteträgerabstand, Mit Verdrahtung, Anzahl der Verdrahtungsadern:7, Querschnitt der Verdrahtungsadern:2,5 mm², Geeignet für Kabelrinne, Integrierte elektromechanische Kupplung, Werkstoff:Stahl, Farbe:schwarz, Länge:1138 mm, Breite:62 mm, Höhe:41 mm, Schutzklasse:I, Schutzart (IP):IP20


