Startseite

Philips - PBZ76838399 BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 - 76838399

KopierenKopieren
Philips - PBZ76838399 BN126C LED80S/830_40 PSD L1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002542407

Artikelnummer

PBZ76838399

Herstellernummer

76838399

Hersteller

PBZ

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden. Ausführung:sonstige, Variabler Geräteträgerabstand, Mit Verdrahtung, Anzahl der Verdrahtungsadern:7, Querschnitt der Verdrahtungsadern:2,5 mm², Geeignet für Kabelrinne, Integrierte elektromechanische Kupplung, Werkstoff:Stahl, Farbe:Silber, Länge:4552 mm, Breite:62 mm, Höhe:41 mm, Schutzklasse:I, Schutzart (IP):IP20