Philips - PBZ76761700 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827 - 76761700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Nennstrom - 138...138 mA
Leistungsfaktor - 0.57
Lampenleistung - 1...1 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8718699767617
Artikelnummer
PBZ76761700
Herstellernummer
76761700
Hersteller
PBZ
Nennspannung:
12...12 V
Nennstrom:
138...138 mA
Leistungsfaktor:
0.57
Lampenleistung:
1...1 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
115...115 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
115 lm
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kapsel/Stick
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
G4
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
13 mm
Länge:
35 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
1.17 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


