Philips - PBZ75HFL6214U/12 Hotel LEDTV 189cm UHD DVBT2/C Android 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002873419
Artikelnummer
PBZ75HFL6214U/12
Herstellernummer
75HFL6214U/12
Hersteller
PBZ
Technologie:LED, Bildschirmdiagonale sichtbar:189 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:75 Zoll, Auflösung:4K UHD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:2, Anzahl der Anschlüsse USB:3, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Gewicht:32,3 kg, Breite:1670 mm, Höhe:960 mm, Tiefe:83 mm, Farbe:anthrazit, Energieeffizienzklasse:E, Hotelmodus, Kompatibel mit Google Assistant, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


