Philips - PBZ75373300 TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB - 75373300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 700...700 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 140...140 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8718699753733
Artikelnummer
PBZ75373300
Herstellernummer
75373300
Hersteller
PBZ
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
700...700 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
140...140 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
20000...20000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
16200 lm
Lampenlichtausbeute:
142 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E40
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
250 mm
Länge:
290 mm
Schutzart (IP):
IP40
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0.2 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
140 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


