Startseite

Philips - PBZ75369600 TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB - 75369600

KopierenKopieren
Philips - PBZ75369600 TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 500...500 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 95...95 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8718699753696

Artikelnummer

PBZ75369600

Herstellernummer

75369600

Hersteller

PBZ

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

95...95 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

13000...13000 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

10400 lm

Lampenlichtausbeute:

136 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E40

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

250 mm

Länge:

290 mm

Schutzart (IP):

IP40

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

0.2 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

95 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Philips LED-Hallenleuchten bieten Ihnen eine einfache Lösung mit schneller Amortisation, um HID-Alternativen in Hallen-Anwendungen zu ersetzen. TrueForce LED-Lösungen bieten Ihnen die Vorteile der Energieeffizienz und der langen Lebensdauer von LED-Beleuchtung bei einer geringen Anfangsinvestition. Das Design ermöglicht die direkte Nachrüstung von HID-Lampen mit TrueForce-LED-Lampen ohne Wechsel der Leuchten oder Ausrüstung. Tatsächlich ist die Lampe sowohl mit 250-W- als auch mit 400-W-Vorschaltgeräten kompatibel, um die Durchführbarkeit solcher Nachrüstungen zu maximieren. Die intelligente Zündlogik verhindert einen Zündgeräteausfall und eine fortgesetzte Zündung, die zu Überhitzung und EMI-Risiken führen können. Mehrere Abstrahlwinkeloptionen und ein hoher Farbwiedergabeindex verbessern die Lichtverteilung in Beleuchtungsanwendungen für mittlere und für hohe Räume und schaffen gleichzeitig eine komfortable, sichere und hochproduktive Umgebung.