Philips - PBZ75367200 TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB - 75367200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E40
Lampenleistung - 95...95 W
Lichtstrom - 13000...13000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8718699753672
Artikelnummer
PBZ75367200
Herstellernummer
75367200
Hersteller
PBZ
Sockel:
E40
Lampenleistung:
95...95 W
Lichtstrom:
13000...13000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
136 lm/W
Länge:
290 mm
Ausstrahlungswinkel:
60...60 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
250 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
8400 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP40
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
500...500 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
95 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.2 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


