Philips - PBZ75251700 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D - 75251700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 39...39 mA
Leistungsfaktor - 0.5
Lampenleistung - 4.6...4.6 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8718696752517
Artikelnummer
PBZ75251700
Herstellernummer
75251700
Hersteller
PBZ
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
39...39 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Lampenleistung:
4.6...4.6 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
355...355 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
355 lm
Lampenlichtausbeute:
77 lm/W
Lichtstärke:
700 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
50 mm
Länge:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
PAR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein