Startseite

Philips - PBZ75025100 TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR - 75025100

KopierenKopieren
Philips - PBZ75025100 TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Lichtstrom - 2000...2000 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

191 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8718699750251

Artikelnummer

PBZ75025100

Herstellernummer

75025100

Hersteller

PBZ

Sockel:

E27

Lampenleistung:

13...13 W

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

153 lm/W

Länge:

180 mm

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

75 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2000 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

130...130 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Klirrfaktor (THD):

1.5 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Die TrueForce Core LED Familie bietet den idealen Ersatz für eine Vielzahl von Entladungslampen. Jede Lampe kann am KVG/VVG oder direkt an 230V betrieben werden. Der Kolben jeder TrueForce Core besteht vollständig aus Glas, wie bei einer herkömmlichen Entladungslampe. Durch ihren Ausstrahlwinkel von 360° und der Schutzklasse IP65 (wasserdicht) sind sie geeignet für die Innen- und Außenbeleuchtung.