Philips - PBZ74335500 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5 - 74335500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 20...20 W
Lichtstrom - 2800...2800 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 80...130 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
143 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718696743355
Artikelnummer
PBZ74335500
Herstellernummer
74335500
Hersteller
PBZ
Sockel:
G5
Lampenleistung:
20...20 W
Lichtstrom:
2800...2800 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
80...130 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
140 lm/W
Länge:
1463 mm
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
19 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2800 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.92
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
150...350 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0