Startseite

Philips - PBZ74100900 BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz - 74100900

KopierenKopieren
Philips - PBZ74100900 BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - konventionell

  • Geeignet für Lampenleistung - 150...150 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1...1

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696741009

Artikelnummer

PBZ74100900

Herstellernummer

74100900

Hersteller

PBZ

Ausführung:

konventionell

Geeignet für Lampenleistung:

150...150 W

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Dimmung 1-10 V:

nein

Länge:

126 mm

Dimmung DSI:

nein

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart HI:

nein

Breite:

81 mm

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Für Lampenart TC-L:

nein

Höhe:

66 mm

Für Lampenart TC-D:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

150...150 W

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart HS:

ja

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-F:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Dimmung RF:

nein

Gehäuse:

imprägniert

Für Lampenart T-R:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich. Ausführung:konventionell, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart HS, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):150...150 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:150...150 W, Nennspannung:230...230 V, Gehäuse:imprägniert, Schutzart (IP):sonstige, Schutzklasse:ohne, Länge:126 mm, Breite:81 mm, Höhe:66 mm