Startseite

Philips - PBZ74086600 BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz - 74086600

KopierenKopieren
Philips - PBZ74086600 BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich. Ausführung:konventionell, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart HS, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):100...100 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:100...100 W, Nennspannung:230...230 V, Gehäuse:imprägniert, Schutzart (IP):sonstige, Schutzklasse:ohne, Länge:123 mm, Breite:61 mm, Höhe:52 mm