Philips - PBZ74078100 BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz - 74078100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8718696740781
Artikelnummer
PBZ74078100
Herstellernummer
74078100
Hersteller
PBZ
Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich. Ausführung:konventionell, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart HS, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):50...50 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:50...50 W, Nennspannung:230...230 V, Gehäuse:imprägniert, Schutzart (IP):sonstige, Schutzklasse:ohne, Länge:118 mm, Breite:61 mm, Höhe:52 mm


