Philips - PBZ72837600 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D - 72837600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.6...4.6 W
Lichtstrom - 370...370 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718696728376
Artikelnummer
PBZ72837600
Herstellernummer
72837600
Hersteller
PBZ
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.6...4.6 W
Lichtstrom:
370...370 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Länge:
54 mm
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
370 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
740 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
39...39 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


