Startseite

Philips - PBZ70775300 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D - 70775300

KopierenKopieren
Philips - PBZ70775300 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 3.7...3.7 W

  • Lichtstrom - 270...270 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8718696707753

Artikelnummer

PBZ70775300

Herstellernummer

70775300

Hersteller

PBZ

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

3.7...3.7 W

Lichtstrom:

270...270 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

81.08 lm/W

Länge:

54 mm

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

270 lm

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.8

Lichtstärke:

500 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

20...20 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.