Philips - PBZ70665700 CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1 - 70665700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 20...50 V
Nennstrom - 260...260 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718696706657
Artikelnummer
PBZ70665700
Herstellernummer
70665700
Hersteller
PBZ
Nennspannung:
20...50 V
Nennstrom:
260...260 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
500...500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
500 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
G24q-1
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
34 mm
Länge:
131 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein