Startseite

Philips - PBZ69878400 PV Xt Q 70W SON - 69878400

KopierenKopieren
Philips - PBZ69878400 PV Xt Q 70W SON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 70...70 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Nennspannung - 208...277 V

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1...1

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291698784

Artikelnummer

PBZ69878400

Herstellernummer

69878400

Hersteller

PBZ

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

70...70 W

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

208...277 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Dimmung 1-10 V:

nein

Länge:

150 mm

Dimmung DSI:

nein

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart HI:

ja

Breite:

90 mm

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Für Lampenart TC-L:

nein

Höhe:

40 mm

Für Lampenart TC-D:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

70...70 W

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-F:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Dimmung RF:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Für Lampenart T-R:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

HID-PrimaVision Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten. Ausführung:elektronisch, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart HI, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):70...70 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:70...70 W, Nennspannung:208...277 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):sonstige, Schutzklasse:ohne, Länge:150 mm, Breite:90 mm, Höhe:40 mm