Philips - PBZ69751100 MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8 - 69751100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 36...42 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 8...8 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8718696697511
Artikelnummer
PBZ69751100
Herstellernummer
69751100
Hersteller
PBZ
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
36...42 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
8...8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1050...1050 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1050 lm
Lampenlichtausbeute:
131 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
28 mm
Länge:
604 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
0.17 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
70000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein