Startseite

Philips - PBZ6849600 TCKTS 20S/830 PSE WH401 T102. - 6849600

KopierenKopieren
Philips - PBZ6849600 TCKTS 20S/830 PSE WH401 T102.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004630041

Artikelnummer

PBZ6849600

Herstellernummer

6849600

Hersteller

PBZ

Surface-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Wei?, Oberflache, Netzteil, DC-kompatibel fur zentrale Notfallbeleuchtung, 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM 5, Abstrahlungswinkel (90?), Hochglanzreflektor, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig