Startseite

Philips - PBZ6837300 TCKTPT 20S/840 PSU WH401 T102. - 6837300

KopierenKopieren
Philips - PBZ6837300 TCKTPT 20S/840 PSU WH401 T102.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004629960

Artikelnummer

PBZ6837300

Herstellernummer

6837300

Hersteller

PBZ

Pendant track-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Wei?, Pendelleuchten, Stromschiene, Netzteil (Ein/Aus), 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 5, Abstrahlungswinkel (90?), Hochglanzreflektor, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig