Philips - PBZ67455899 AbhAnger mit Caddy Clip.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 30 mm
Breite - 74 mm
Packung
1 ST
EAN
4030732674558
Artikelnummer
PBZ67455899
Herstellernummer
67455899
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
Breite:
74 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
52 mm
Transparent:
nein
Maxos, Montagezubehör.