Philips - PBZ66928900 HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
- 1 ST 
EAN
8718291669289
Artikelnummer
PBZ66928900
Herstellernummer
66928900
Hersteller
PBZ
HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten. Ausführung:elektronisch, Dimmung DALI, Dimmung LineSwitch, Dimmung programmierbar, Dimmung Sine Wave Reduction, Für Lampenart HS, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):100...100 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:100...100 W, Nennspannung:208...277 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):sonstige, Schutzklasse:ohne, Länge:150 mm, Breite:90 mm, Höhe:40 mm


