Startseite

Philips - PBZ66926500 HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V - 66926500

KopierenKopieren
Philips - PBZ66926500 HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291669265

Artikelnummer

PBZ66926500

Herstellernummer

66926500

Hersteller

PBZ

HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten. Ausführung:elektronisch, Dimmung DALI, Dimmung LineSwitch, Dimmung programmierbar, Dimmung Sine Wave Reduction, Für Lampenart HS, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):70...70 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:70...70 W, Nennspannung:208...277 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):sonstige, Schutzklasse:ohne, Länge:150 mm, Breite:90 mm, Höhe:40 mm