Startseite

Philips - PBZ66918000 HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V - 66918000

KopierenKopieren
Philips - PBZ66918000 HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291669180

Artikelnummer

PBZ66918000

Herstellernummer

66918000

Hersteller

PBZ

Diese überaus zuverlässigen und flexiblen elektronischen Betriebsgeräte . für CDO-Lampen sparen dank integrierter Lichtsteuerung Energiekosten und. senken aufgrund ihrer 80.000 Stunden langen Nutzlebenszeit und des . integrierten Schutzes gegen Blitzeinschläge auch die Wartungskosten. Die. programmierbare DynaVision-Produktfamilie bildet die perfekte Grundlage. für alle Lichtmanagement-Lösungen. Ausführung:elektronisch, Dimmung DALI, Dimmung LineSwitch, Dimmung programmierbar, Dimmung Sine Wave Reduction, Für Lampenart HI, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):70...70 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:70...70 W, Nennspannung:208...277 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):sonstige, Schutzklasse:ohne, Länge:150 mm, Breite:90 mm, Höhe:40 mm