Philips - PBZ66916600 HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V - 66916600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8718291669166
Artikelnummer
PBZ66916600
Herstellernummer
66916600
Hersteller
PBZ
Diese überaus zuverlässigen und flexiblen elektronischen Betriebsgeräte . für CDO-Lampen sparen dank integrierter Lichtsteuerung Energiekosten und. senken aufgrund ihrer 80.000 Stunden langen Nutzlebenszeit und des . integrierten Schutzes gegen Blitzeinschläge auch die Wartungskosten. Die. programmierbare DynaVision-Produktfamilie bildet die perfekte Grundlage. für alle Lichtmanagement-Lösungen. Ausführung:elektronisch, Dimmung DALI, Dimmung LineSwitch, Dimmung programmierbar, Dimmung Sine Wave Reduction, Für Lampenart HI, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):50...50 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:50...50 W, Nennspannung:208...277 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):sonstige, Schutzklasse:ohne, Länge:150 mm, Breite:90 mm, Höhe:40 mm


