Startseite

Philips - PBZ66205100 HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V - 66205100

KopierenKopieren
Philips - PBZ66205100 HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 28...54 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Nennspannung - 195...240 V

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1...1

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291662051

Artikelnummer

PBZ66205100

Herstellernummer

66205100

Hersteller

PBZ

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

28...54 W

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

195...240 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Dimmung 1-10 V:

nein

Länge:

360 mm

Dimmung DSI:

nein

Multiwatt-Ausführung:

ja

Für Lampenart HI:

nein

Breite:

30 mm

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Für Lampenart TC-L:

ja

Höhe:

22 mm

Für Lampenart TC-D:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

28...54 W

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

28...54 W

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

ja

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-F:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Dimmung RF:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Für Lampenart T-R:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten dimmbaren elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Regulator Intelligent TD erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank intelligenter Stromsparfunktionen und der Dimmbarkeit erfüllt dieses Vorschaltgerät die höchsten Anforderungen an Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5 (HO und HE), TL5c, TL-D, PL-L und PL-T/C. Ausführung:elektronisch, Multiwatt-Ausführung, Dimmung DALI, Für Lampenart T16, Für Lampenart T26, Für Lampenart TC-L, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):28...54 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):28...54 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:28...54 W, Nennspannung:195...240 V, Gehäuse:Metallgehäuse, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:ohne, Länge:360 mm, Breite:30 mm, Höhe:22 mm