Philips - PBZ65948600 CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D - 65948600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU4
Lampenleistung - 2.3...2.3 W
Lichtstrom - 184...184 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718699659486
Artikelnummer
PBZ65948600
Herstellernummer
65948600
Hersteller
PBZ
Sockel:
GU4
Lampenleistung:
2.3...2.3 W
Lichtstrom:
184...184 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Länge:
39.5 mm
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
35.5 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
184 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.6
Lichtstärke:
400 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
340...340 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


